カテゴリ

  • 家電(8)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • モノタロウ(1)
  • フォーク(Nuovo)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • カール事務器(3)
  • 富士電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • セルスター(2)
  • GENTOS(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
  • ELPA(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • NOK(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ビクセン(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-700」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードライト SB-700 Nikon(ニコン)

    スピードライト SB-700

    Nikon(ニコン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。 手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません) 撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。 発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。 24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。 24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。 ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
    付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)本体質量(g)約360範囲(調光)0.6~20m機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
  • スピードライトスタンド Nikon(ニコン)

    スピードライトスタンド

    Nikon(ニコン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    SB-700用スピードライトスタンド。SB-700を任意の場所に安定して設置できます。
    対応機種SB-700
  • ケース Nikon(ニコン)

    ケース

    Nikon(ニコン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    SB-700用のソフトケース。
    色ブラック対応機種SB-700
  • TTL調光コード Nikon(ニコン)

    TTL調光コード

    Nikon(ニコン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
    適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
  • カラーフィルター Nikon(ニコン)

    カラーフィルター

    Nikon(ニコン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    電球用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
    対応機種SB-700
  • バウンスアダプター Nikon(ニコン)

    バウンスアダプター

    Nikon(ニコン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    バウンスアダプターを装着すると、スピードライトの光が広い範囲に拡散され、さらに光をやわらげ影を抑えることができます。
    対応機種SB-700
  • カラーフィルター Nikon(ニコン)

    カラーフィルター

    Nikon(ニコン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
    対応機種SB-700
  • ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800 Nikon(ニコン)

    ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800

    Nikon(ニコン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    CLS対応カメラに装着し、リモート(補助灯)として使用するスピードライトの発光量をワイヤレスで制御するコマンダー。
    仕様(送信方式)閃光放電管による赤外パルス発光による通信、(送信回数)約1200回、(グループ数)3本体質量(g)約160チャンネル数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×58×96使用電池CR123Aリチウム電池×1照射範囲垂直方向:約60°、水平方向:約78°発光波長(nm)約800~1000の赤外光送信間隔約1秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7 、Z 6、P7800・P7700・P7100・P7000・P6000送信距離(m)SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500:約20、SB-R200:約4(通常設置状態にて)