カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- THK(9)
- TRUSCO(1)
- VSテクノロジー(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 協同油脂(1)
- 興和オプトロニクス(1)
「thk afa」の検索結果

レンズ
Nikon(ニコン)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ。コンパクトなカメラボディーにフィットする、DXフォーマットの小型・軽量なマイクロレンズです。標準レンズに近い焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍(最短撮影距離0.163 m)までのクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレートや風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。付属品ソフトケース CL-0915、バヨネットフード HB-61、レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4全長(mm)64.5本体質量(g)235倍率(倍)(最大撮影)1レンズマイクロレンズ最大径(Φmm)68.5フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)40レンズ構成7群9枚撮影距離(m)(最短)0.163絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント