カテゴリ

  • 家電(8)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • DIKE(3)
  • SMC(2)
  • ビクセン(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ラムマウント(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs-800」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
    ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
  • ワイヤレスリモートコントローラー Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー

    Nikon(ニコン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
    ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
  • フッ素コートツキファインダーアイピース Nikon(ニコン)

    フッ素コートツキファインダーアイピース

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。 汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。 脱落防止機能に対応。
    対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5
  • 接続コード Nikon(ニコン)

    接続コード

    Nikon(ニコン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    カメラを2台同時に作動可能
    ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
    ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
  • アイピースアダプター Nikon(ニコン)

    アイピースアダプター

    Nikon(ニコン)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    マグニファイヤーDG-2を該当カメラの接眼部に取り付ける時に使用。アダプターリングと取り外し用工具とのセット品です。
    対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5、F4、F3HP、F3T、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D、F-801S、F-801、E2、E2s、E3、E3s
  • ルミコントロールセット ML-3 Nikon(ニコン)

    ルミコントロールセット ML-3

    Nikon(ニコン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    送信機と受信機で1組。 受信機の電源はカメラボディの10ピンターミナルから供給。 チャンネルは2チャンネル備え、3秒後にレリーズ可能なディレイモードなどを装備。 送・受信機間を物体が横切るとシャッターが切れるオートトリガーモードも備えています。 送信到達距離:約8m(S [1コマ撮影] モード・送受信機光軸上時)
    質量(g)約40(送信機)約51(受信機)(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約117×22×30受信機:約50×36×47対応機種D6、D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、D850、D810A、D810、D800 シリーズ、D700、D500、D300 シリーズ、D200、D100[MB-D100 併用]、F6、F5、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D
  • マグニファイア Nikon(ニコン)

    マグニファイア

    Nikon(ニコン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
    適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i