カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • NSK(日本精工)(1)
  • ケナメタル(12)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • CKD(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • brembo(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • NAKANO(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ノーブランド(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SFC(エス・エフ・シー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z6000」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードライト SB-700 Nikon(ニコン)

    スピードライト SB-700

    Nikon(ニコン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。 手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません) 撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。 発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。 24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。 24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。 ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
    付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)本体質量(g)約360範囲(調光)0.6~20m機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
  • アクセサリーシューカバー ASC-05 Nikon(ニコン)

    アクセサリーシューカバー ASC-05

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、オリジナルのドット柄のデザインでカメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
    対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950
  • ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800 Nikon(ニコン)

    ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800

    Nikon(ニコン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    CLS対応カメラに装着し、リモート(補助灯)として使用するスピードライトの発光量をワイヤレスで制御するコマンダー。
    仕様(送信方式)閃光放電管による赤外パルス発光による通信、(送信回数)約1200回、(グループ数)3本体質量(g)約160チャンネル数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×58×96使用電池CR123Aリチウム電池×1照射範囲垂直方向:約60°、水平方向:約78°発光波長(nm)約800~1000の赤外光送信間隔約1秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7 、Z 6、P7800・P7700・P7100・P7000・P6000送信距離(m)SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500:約20、SB-R200:約4(通常設置状態にて)
  • アクセサリーシューカバー ASC-06 Nikon(ニコン)

    アクセサリーシューカバー ASC-06

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なステンレス製のアクセサリーシューカバーです。 アクセサリーシューの保護はもちろん、Zロゴ入りのオリジナルデザインで、カメラボディーのドレスアップにもお勧めです。
    対応機種【一眼レフ】D6・D5・D4S・D4・D3X・D3S・D3・Df・D850・D810・D810A・D800/D800E・D780・D750・D700・D610・D600・D500・D300S・D300・D90・D80・D60・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・F6 ・FM10、【ミラーレス】Z 7・Z 6・Z 5・Z 50、【コンパクトカメラ】COOLPIX A・COOLPIX P7800・COOLPIX P7000・COOLPIX P6000・COOLPIX P1000・COOLPIX P950