カテゴリ
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニックス
- SMC(21)
- 北川工業(2)
- ニックス(日幸工業)(2)
- ネグロス電工(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- 品川商工(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dkn 05 g」の検索結果

NKクランプ SPタイプ
ニックス¥639~税込¥703~1パック(5個)当日出荷振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ
ニックス¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。