カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- 熱研化学工業
- モノタロウ(3)
- 武蔵ホルト(9)
- SOFT99(2)
- ロックペイント(2)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- サンデーペイント(1)
- シントーファミリー(1)
「mh2365」の検索結果

S-200 プライマー
熱研化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(4kg)当日出荷各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。特性耐熱タイプスタンダード耐熱温度(℃)200まで主な用途鉄希釈剤ヒートップS シンナー乾燥塗膜20μm危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~10、(吹付け)5~20危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内塗付量(kg/m2)(刷毛)0.15、(吹付け)0.2