カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • 冨士端子工業(65)
  • エスコ(38)
  • シグマ光機(30)
  • サトーパーツ(15)
  • Beat-Sonic(4)
  • エーモン(3)
  • エコー電子(EDK)(3)
  • オーム電機(2)
  • 工進(2)
  • 三和電気計器(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • ELPA(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • 杉藤(1)
  • ネグロス電工(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ5.2×20」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無
  • ヒューズホルダー筒型 ユーボン

    ヒューズホルダー筒型

    ユーボン
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
  • チップジャックリード線セット ユーボン

    チップジャックリード線セット

    ユーボン
    ¥7,900税込¥8,690
    1キット
    3日以内出荷
    測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。
    用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。