カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- Beat-Sonic(4)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ELPA(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- エコー電子(EDK)(1)
- エスコ(37)
- エーモン(3)
- オーム電機(2)
- カイセ(1)
- サトーパーツ(15)
- シグマ光機(30)
- 三和電気計器(2)
- 冨士端子工業(65)
- 岡崎精工(1)
- 日本ケミコン(2)
- 杉藤(1)
- ブランドをもっと見る
「φ5.2×20mm」の検索結果
特価

ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
ヒューズホルダー筒型
ユーボン¥549税込¥6041個当日出荷はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20