カテゴリ

  • 電気材料(47)
  • 制御機器(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(360)
  • ベロス(14)
  • LION(ライオン)(22)
  • TKG(203)
  • バンドー化学(245)
  • マーベル(18)
  • 仔犬印(本間製作所)(49)
  • コクヨ(109)
  • TRUSCO(1,034)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(90)
  • ホンダ(435,704)
  • MAZDA(マツダ)(217,024)
  • 三菱ふそう(209,566)
  • トヨタ(140,337)
  • ミツビシ(137,999)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,309)
  • ニッサン(87,957)
  • スズキ(68,594)
  • スバル(51,064)
  • 日野自動車(47,262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バン」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
ボリューム用銘板 ユーボンボリューム用銘板ユーボン(5件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9材質アルミ地色
VHBテープ強力固定ベース ユーボンVHBテープ強力固定ベースユーボン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンアクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン
189税込208
1袋(1枚)ほか
当日出荷
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
径(Φmm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
結束バンド 固定ベース SKM ユーボン結束バンド 固定ベース SKMユーボン(3件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
ネオロン URT-K シリーズ ユーボンネオロン URT-K シリーズユーボン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ定尺(m)5
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ ユーボンタイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボンネジ式ホールプラグ UHPNシリーズユーボン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
用途スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー:エチレンプロピレンゴム耐熱性100℃耐候性100℃RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンマウントベース 66ナイロン MBシリーズユーボン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンアクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン(1件のレビュー)
399税込439特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズユーボン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
スティック・タイトル用銘板 ユーボンスティック・タイトル用銘板ユーボン
219税込241
1袋(1枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
889税込978
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(4セット)ほか
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ ユーボンDINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
ゴム足 Kシリーズ ユーボンゴム足 Kシリーズユーボン(2件のレビュー)
539税込593
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボルト止タイプのゴム足です。 10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質合成ゴム
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズユーボン(2件のレビュー)
719税込791
1袋(20片)ほか
当日出荷から3日以内出荷
少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ ユーボンビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズユーボン(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
ビニタイ BTR-N30シリーズ ユーボンビニタイ BTR-N30シリーズユーボン
869税込956
1巻(30m)
当日出荷から3日以内出荷
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンサンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
3日以内出荷
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
寸法H(mm)40寸法D(mm)2寸法(Φmm)22寸法W(mm)30
エッジブッシング ユーボンエッジブッシングユーボン(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から4日以内出荷
パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。 エッジ部分の角孔・直線に最適です。 パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質6ナイロンナチュラル寸法D(mm)5寸法C(mm)1寸法L(m)1
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボングリーンボルト(アース端子用ボルト)ユーボン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボンDHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズユーボン
999税込1,099
1個
当日出荷
一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
ノイズフィルタ取付金具 ユーボンノイズフィルタ取付金具ユーボン(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。材質SpC 1.2t三価クロメートメッキ
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボンメタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズユーボン
1,798税込1,978
1袋(10個)
欠品中
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
ステンレスバンド ユーボンステンレスバンドユーボン(2件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
線名札専用結束バンド ユーボン線名札専用結束バンドユーボン(2件のレビュー)
689税込758
1袋(50本)
当日出荷
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボンナイロンクリップ UB-NYシリーズユーボン
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
ビニタイ UBT-N100シリーズ ユーボンビニタイ UBT-N100シリーズユーボン
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
結束バンド 固定ベース ABM ユーボン結束バンド 固定ベース ABMユーボン
1,398税込1,538
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズユーボン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50本)ほか
当日出荷
金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
カラー結束バンド ユーボンカラー結束バンドユーボン
879税込967
1袋(50本)
当日出荷から3日以内出荷
色分け、識別用に6色用意しました。
材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズユーボン
459税込505
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
図面ホルダー ユーボン図面ホルダーユーボン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。 ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。 従来のものに比べて美観上すぐれています。 透明、軽量で割れる心配はありません。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。材質透明のプラスチック+強力接着テープ仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンアルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から3日以内出荷
押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
低温接着・コンクリート用マウントベース ユーボン低温接着・コンクリート用マウントベースユーボン
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質66ナイロン仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
結束バンド 固定ベース ABM-T ユーボン結束バンド 固定ベース ABM-Tユーボン
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
台座式のネジ止め固定ベースです。