カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(11)
- omron(オムロン)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ワイドミュラー(1)
- Vesrah(1)
「bbx2.5」の検索結果

コモン端子台 TNC10U
ユーボン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000