カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- オーム電機[配線パーツ](4)
- タカチ電機工業(5)
- 日東工業(3)
- 東洋技研(4)
「boxtb401」の検索結果

防水型中継コネクター フレキ配線型
ユーボン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水