カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- 東洋技研(1)
「boxtm1001」の検索結果
特価

樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB
ユーボン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR