カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 篠原電機(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
「imp-50」の検索結果

絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8