カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • オーム電機[配線パーツ](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-wg305」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン防水型中継コネクター フレキ配線型ユーボン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ