カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(6)
- 東洋技研(6)
- omron(オムロン)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 東朋テクノロジー(1)
「kasuga tns10」の検索結果
特価

コモン端子台 TNC10U
ユーボン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%
コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)
ユーボン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×10絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)40(通電)定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)最大5.5材質本体、カバー:ポリカーボネート