カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 4.1(1)
  • 5.1(1)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • エスコ(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • オーナンバ(3)
  • JAPPY(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ(1)
  • 明工社(227)
  • VISHAY(48)
  • 三桂製作所(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(35)
  • マリンテック(35)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(21)
  • ホンダ(20)
  • アズワン(16)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2.0」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
機器用ビニルコード IV ユーボン機器用ビニルコード IVユーボン
6,298税込6,928
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
圧接形中継コネクタ ユーボン圧接形中継コネクタユーボン
179税込197
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
関連キーワード
kiv 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV