絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- ユーボン
- 三ツ星(2)
- KHD(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- オーナンバ(3)
- JAPPY(1)
- 品川電線(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 田中電線(1)
- マリンテック(24)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 日動工業(4)
- 三桂製作所(4)
- オーハウス(3)
- タツタ電線(3)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- ブランドをもっと見る
「kiv2」の検索結果

機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
圧接形中継コネクタ
ユーボン¥179~税込¥197~1箱(10個)ほか3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22