カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- 冨士端子工業(2)
- ベン(2)
- StarTech.com(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- アメリカン電機(1)
- カシムラ(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- SIEMENS(1)
- ATEN(1)
- 京ハヤ(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
「pse200」の検索結果

強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20