カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- JAPPY(2)
- ニチフ(5)
- ネグロス電工(1)

差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(10個)欠品中信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。長さ(mm)(むき出し)11~13種類差込形電線コネクタ規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら