カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- 3M(スリーエム)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SUS(エスユーエス)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
「sl-jpc」の検索結果

ユニバーサルコネクター
ユーボン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4セット)ほか当日出荷AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
CC-Link リンクコネクタ専用工具
ユーボン¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80