カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- ハンマーキャスター(123)
- 東正車輛(22)
- VISHAY(11)
- SICK(10)
- ParkerTAIYO(8)
- TRUSCO(8)
- SMC(6)
- 昭和コーポレーション(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- BeHAUS(4)
- アイメックス(4)
- ウェッジ(4)
- SKC(環境測定)(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- 富士電機(3)
- マキタ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- KENWOOD(3)
- ブランドをもっと見る
「ub-100」の検索結果

結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
結束バンド 固定ベース ABM
ユーボン¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷から4日以内出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,798税込¥3,0781袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。材質66ナイロン色ナチュラル
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥209~税込¥230~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681袋(100本)3日以内出荷食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)色ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ
ユーボン¥2,598税込¥2,8581袋(10本)3日以内出荷電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。材質AISI304色銀幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8