カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- ハンマーキャスター(2)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 富士電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- BeHAUS(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- マキシンコー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- そうぎょう(1)
「ub-100b」の検索結果

結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥649税込¥7141袋(100本)当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥339~税込¥373~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃