カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • ハンマーキャスター(10)
  • 東正車輛(8)
  • NAKANO(5)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • 倉敷化工(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日立(2)
  • ゴールドキャスター(2)
  • ウェッジ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • KTC(1)
  • シャビーブ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 前田シェルサービス(1)
  • 篠原電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub-200」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 固定ベース ABM ユーボン結束バンド 固定ベース ABMユーボン
3,198税込3,518
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン記名式 結束バンド UB-Mシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(50本)
3日以内出荷
束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
ナチュラル材質66ナイロン
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ ユーボンポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズユーボン(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(50本)
3日以内出荷
食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ ユーボンステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズユーボン
2,398税込2,638
1袋(10本)
3日以内出荷
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン結束バンド UB-HTシリーズユーボン
529税込582
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
カッチングダクト ユーボンカッチングダクトユーボン
529税込582
1本
11日以内出荷から29日以内出荷
丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。