カテゴリ

  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • ハンマーキャスター(112)
  • 東正車輛(19)
  • ParkerTAIYO(8)
  • TRUSCO(7)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • BeHAUS(4)
  • アイメックス(4)
  • 富士電機(3)
  • マキタ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • StarTech.com(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 倉敷化工(2)
  • テラモト(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub100」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • カラー結束バンド ユーボン

    カラー結束バンド

    ユーボン
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    色分け、識別用に6色用意しました。
    材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
  • 結束バンド 固定ベース ABM ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
  • 結束バンド 固定ベース ABM-T ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-T

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    台座式のネジ止め固定ベースです。
  • ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボン

    ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
    材質66ナイロンナチュラル
  • ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ ユーボン

    ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
    材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
  • ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ ユーボン

    ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
    材質AISI304幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
  • 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン

    記名式 結束バンド UB-Mシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
    材質66ナイロンナチュラル
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    セット内容ヘッド100個
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    179税込197
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃