カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- ホンダ(10)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 日立(2)
- ノーリツ(2)
- TP-LINK(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- テラモト(1)
- ヨドコウ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOTO(1)
- RAIN α(1)
- KSフィルター(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- ユニファイン(1)
- PROST's(1)
「ub500」の検索結果

結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥2,498~税込¥2,748~1袋(500本)3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
カッチングダクト
ユーボン¥799~税込¥879~1本11日以内出荷から29日以内出荷丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。