カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • 長沢製作所(20)
  • 宇部マテリアルズ(11)
  • エレコム(8)
  • 東正車輛(7)
  • ホンダ(6)
  • マスプロ電工(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(5)
  • 三菱電機(5)
  • 宇部エクシモ(5)
  • オーム電機(4)
  • 日本アンテナ(4)
  • RIDEZ(ライズ)(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • NAKANO(4)
  • WatchGuard(4)
  • VOLTERA(4)
  • 3M(3)
  • 日東工器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ubs」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

    ユーボン
    459税込505
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
  • 結束バンド 固定ベース UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド 固定ベース UBSシリーズ

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷
    UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
    材質66ナイロンナチュラル
  • 耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ

    ユーボン
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
    材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)特性耐候、耐食
  • ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ ユーボン

    ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
    材質AISI304幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
  • ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボン

    ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
    規格/略称VCTFシース色全長(m)10種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
  • 結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-SG

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)ナチュラル適合バンドUBS-100~300