カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(3)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • エーモン(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「versafit v2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Versafir V2 1mカット販売品 ユーボンVersafir V2 1mカット販売品ユーボン
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
熱収縮チューブ(UBV4シリーズ) ユーボン熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)ユーボン
819税込901
1袋(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)
用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1定尺(mm)250
ケーブル収納・配線カテゴリ