絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
長さ(m)
- 20(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 2.5(1)
ブランド
- ユーボン
- KHD(3)
- オーナンバ(2)
- 三沢電線(2)
- 田中電線(1)
- サトーパーツ(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- エスコ(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
「vsf0.5」の検索結果

圧接形中継コネクタ
ユーボン¥179~税込¥197~1箱(10個)ほか3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22