カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- クールモバイルカンパニー(23)
- JAPPY(2)
- ネグロス電工(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ワゴジャパン(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 日進電子工業(1)
- PITWORK(日産)(1)
- Molex Premise Networks(1)
- サンテックコーポレーション(1)
- セルパック(1)
「wfr-2」の検索結果

ワンタッチコネクター WFRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ワンタッチコネクタ―
ユーボン¥1,199~税込¥1,319~1袋(10個)当日出荷WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0