カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- JAPPY(2)
- ネグロス電工(1)
- ワゴジャパン(1)
「wfr3」の検索結果
特価

ワンタッチコネクター WFRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱当日出荷から3日以内出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2