絞り込み
ブランド
- ユニバ
- モノタロウ(3,823)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,624)
- ホンダ(40,308)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,070)
- Panasonic(パナソニック)(25,946)
- スバル(14,638)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,180)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,808)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,423)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
ユニバ
ユニバのページです。ユニバは、切削工具・研磨材、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

デジタル式圧力ゲージ(電池式)
ユニバ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0種類汎用圧力計精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5単位MPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒測定流体空気電池CR2032リチウム電池電池寿命約3年耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
デジタル式圧力ゲージ(負圧電池式)
ユニバ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。電源CR2032リチウム電池機能電池量低下検知機能単位kPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)電池寿命約3年(5回/1日)適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス使用圧力範囲(kPa)-101~10耐圧(kPa)300防水保護等級IP65バックライト無し
クーラント自動希釈装置
ユニバ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。用途ドラム缶へも取付可能。セット内容ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)