カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 神港テクノス
- モノタロウ(1)
- KTC(1)
- omron(オムロン)(17)
- ハヤシ(1)
「e5cc-cq」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタル指示調節計 BCS2シリーズ
神港テクノス(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧寸法(幅W×高さH)(mm)48×48制御方式オートチューニング付PID制御入力マルチレンジ首下長(mm)60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら