カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 神港テクノス
- NEUTRIK(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- オープン工業(3)
- ノルトロックジャパン(1)
- ノルトロックワッシャー(1)
- ノーケン(2)
- 北川鉄工所(1)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- 関西オートメーション(3)
- 関西機械工業(1)
「nl-8bs」の検索結果
特価

レベルスイッチ
神港テクノス(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から7日以内出荷小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)