カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 神港テクノス
- omron(オムロン)(10)
- 理化工業(6)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 日東工業(1)
「ssn-15f」の検索結果

デジタル指示調節計 BCD2シリーズ
神港テクノス(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から26日以内出荷お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)制御方式オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧首下長(mm)60寸法(幅W×高さH)(mm)96×96入力マルチレンジ