カテゴリ
- メカニカル部品(321)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- モノタロウ(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- 長野計器(228)
- SUS(エスユーエス)(181)
- アズワン(159)
- SMC(135)
- 大阪魂(118)
- マルゼン[厨房機器](105)
- 三木プーリ(94)
- エスコ(89)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
- 三菱電機(78)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(77)
- 岩田製作所(68)
- 扶桑精機(64)
- PISCO(ピスコ)(51)
- 旭計器工業(49)
- 三興マテリアルサプライ(48)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- ブランドをもっと見る
「φ1 sus」の検索結果

リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RSCタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
ボールブランジャスイッチ
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷保護構造IP65ストローク(mm)1繰返し精度(mm)±0.01動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
タッチセンサ
アサ電子工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷センサ形状ネジ型ヘッド形状ネジ材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001操作力(N)0.8~1.2材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
ミニストッパスイッチ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷センサ形状円柱型ヘッド形状円応差の動き(MD)0.1mm以下材質(軸)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズMLC
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-5
アサ電子工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.05
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
オルダムカップリング FSPJタイプ
アサ電子工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20M-5-5
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])6500シリーズMSC-M外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16C-5-6
アサ電子工業¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。最高回転数(min-1[r.p.m])9000シリーズMSC-C外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6穴径(mm)【Hディスク】7.6許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
ストッパスイッチ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質(ケース)SUS303材質(先端)SUS繰返し精度(mm)±0.002電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
クランプボス
アサ電子工業¥699~税込¥769~1個6日以内出荷板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結 材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類 Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303種類ジョイントタイプ軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
オルダムカップリング FSPJUタイプ
アサ電子工業¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-22-24
アサ電子工業¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-8-14
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-8-16
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])3800シリーズMSC-M外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)9締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)SUSMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-20-24
アサ電子工業¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】20材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-16-16
アサ電子工業¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-16-22
アサ電子工業¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-18-18
アサ電子工業¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])3800シリーズMSC-M外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)9締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)SUSMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50M-22-22
アサ電子工業¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-M外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)16締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22材質(ディスク)SUSMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20M-5-6
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])6500シリーズMSC-M外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20M-6-8
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])6500シリーズMSC-M外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20M-5-8
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])6500シリーズMSC-M外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-10-12
アサ電子工業¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])3800シリーズMSC-M外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)9締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10材質(ディスク)SUSMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-10-10
アサ電子工業¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])3800シリーズMSC-M外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)9締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10材質(ディスク)SUSMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-12-14
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-10-12
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25M-5-8
アサ電子工業¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])5000シリーズMSC-M外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.8締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)SUSMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20M-4-4
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])6500シリーズMSC-M外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20M-6-6
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])6500シリーズMSC-M外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6