カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • モノタロウ(12)
  • omron(オムロン)(254)
  • Puig (プーチ)(209)
  • BIGM(丸山製作所)(169)
  • CKD(164)
  • 三木プーリ(82)
  • 理研計器(78)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • 大阪魂(55)
  • ヤマト産業(53)
  • ニッセイ(42)
  • azbil(旧:山武)(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • ダイヤトレンド(35)
  • アズビル金門(30)
  • ATEN(24)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 千代田精機(20)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m h2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
センサ形状角型ヘッド形状仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )使用周囲湿度(%RH)20~95
クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプアサ電子工業
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金種類ジョータイプ