カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- 住友電工ハードメタル(2)
- 未来工業(1)
「ach-2l」の検索結果
特価

高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec 以下出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX