カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- ParkerTAIYO(99)
- タンガロイ(25)
- ニッセイ(12)
- 富士電機(12)
- SMC(6)
- エスコ(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- BLACK BOX(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TRW(2)
- TOA(1)
- ブランドをもっと見る
「ah002-s」の検索結果

磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷センサ形状角型ヘッド形状角保護構造IP65仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ取付M3 締付トルク0.2N・mセンサーシングル内蔵ケーブルグレー
磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。タイプ2線式保護構造IP67電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色