高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8Fアサ電子工業7日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下