カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- HAKKO(白光)(8)
- SMC(6)
- 藤倉化成(2)
- アソー(1)
- 大生工業(1)
- カンツール(1)
「fn-1010」の検索結果
特価

ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし