カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • SUS(エスユーエス)(90)
  • 東和高圧(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • コクヨ(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • SWAGE-LINE(17)
  • フジックス[縫製用品](16)
  • 日本バルカー(14)
  • オリエンタルモーター(13)
  • FUJITSUBO(12)
  • Hongfa(ホンファ)(12)
  • Geometric Future(11)
  • GIKEN(川口技研)(10)
  • フローバル(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • コーセル(8)
  • MagX(マグエックス)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf s」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ケース)GF 強化PBT:クロ保護構造IP67相当ヘッド形状表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーダブル内蔵ヘッド形状ケーブルセンサ形状角型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
センサ形状角型ヘッド形状仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )使用周囲湿度(%RH)20~95
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M2 締付トルク0.15N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリヘッド形状センサ形状角型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP65仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ取付M3 締付トルク0.2N・mセンサーシングル内蔵ケーブルグレー
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(ケース)GF 強化PBT: グレー取付M7 ナット締付トルク0.3N・m保護構造IP65ヘッド形状ネジセンサ形状ネジ型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状表示灯赤色溝の形コガネイ他センサ形状角型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状表示灯赤色溝の形SMCミゾセンサ形状角型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(ケース)GF 強化PBT取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP67相当材質(ケース)GF 強化PBTヘッド形状表示灯赤色センサ形状角型
agf 麦茶特集