カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • アイゼン(51)
  • 第一測範(41)
  • 測範社(10)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 測範社(JPG)(2)
  • 寺西化学(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • WATERS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpnp」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPN

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPN

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPS

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPS

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
pnp npn変換特集