カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • brembo(14)
  • 富士インパルス(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • ラムマウント(5)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • サンドビック(2)
  • CKD(2)
  • 三菱電機(2)
  • 伸興電線(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Vesrah(2)
  • ROTRONIC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-2s」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーシングル内蔵ヘッド形状角ケーブルグレーセンサ形状角型
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT:クロ保護構造IP67相当ヘッド形状角表示灯赤色センサ形状角型
  • 磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012 アサ電子工業

    磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    タイプ2線式保護構造IP67電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
  • 磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H アサ電子工業

    磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    ・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色