カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- CKD(4)
- Devcon(デブコン)(1)
- EPSON(3)
- StarTech.com(2)
- VISHAY(5)
- アインツ(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- イトーキ(3)
- イマオコーポレーション(1)
- サンワサプライ(1)
- タカノ(1)
- ネグロス電工(1)
- ヒサゴ(1)
- ホンダ(5)
- メトカル(1)
- 協和[機構部品](1)
- 山金工業(1)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「lps3」の検索結果

高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPS
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX