カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- モノタロウ(8)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- EIKO(栄工舎)(21)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(53)
- PROST's(27)
- SHIMANO(シマノ)(38)
- SMC(23)
- TRUSCO(26)
- イスカル(20)
- エスコ(21)
- スズキ(31)
- ダイヤトレンド(27)
- ホンダ(1,536)
- レイ・アウト(22)
- 三菱ふそう(34)
- 大洋ツール(20)
- 岡崎精工(17)
- 日研工作所(21)
- 田倉工具(20)
- ブランドをもっと見る

エアシリンダ用センサ
アサ電子工業¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷高感度による安定動作。 さらに小形化。 Φ4溝用センサ。 角形センサ、3線式。 形状は2種、用途によって選択可能。仕様磁気感度:3~4mTタイプ標準保護構造IP67材質(ケース)GF 強化 PBT:黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)4(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと)応答速度16μ sec以下使用周囲湿度20~95%RH出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色リード線(色)S:グレー、N:黒ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状角消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷材質(ケース・ナット)SUS303取付M8 ナット締付トルク5N・m保護構造IP67ヘッド形状ネジ消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μ sec 以下出力仕様NPN(近接時ON)センサ形状ネジ型
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPN
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPS
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH02P/ACH02LP
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から9日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H
アサ電子工業¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec 以下出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGS
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GS
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPN
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPN
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPS
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01PN
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPS
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01PS
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGN
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GN
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流20mA MAX消費電流8mA MAX
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら