カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • MOTTERU(5)
  • TRUSCO(4)
  • 東海キャスター(3)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • テンパール工業(2)
  • 花魁JAPAN(2)
  • オイレス工業(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • CKD(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 栃木屋(1)
  • プリマハム(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • THECUT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmb-10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-J アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-J

    アサ電子工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • ボールブランジャスイッチ アサ電子工業

    ボールブランジャスイッチ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保護構造IP65ストローク(mm)1繰返し精度(mm)±0.01動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-H アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-H

    アサ電子工業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-H アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-H

    アサ電子工業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-J アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-J

    アサ電子工業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
検出・センサカテゴリ