カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- 協成
- セキスイ(4)
- 桑名金属工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ショーボンド(2)
- JFEスチール(2)
- MIEテクノ(1)
- 吉年(1)
- イシグロ(1)
- スペーシア(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- シーケー金属(1)
「vlp vb」の検索結果
特価

キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管
協成¥1,298税込¥1,4281本当日出荷衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビライニング鋼管長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~40規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用圧力(MPa)1.0以下
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L
協成¥89,980~税込¥98,978~1本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3454
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L
協成¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452