絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

斎藤撚糸

斎藤撚糸のページです。斎藤撚糸は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛散ガード 斎藤撚糸

    飛散ガード

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    用途草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護材質本体:ポリエステル コーティング:PVC寸法(mm)広げた時:約510×475×25グリーン種類草刈機用特性ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード
  • 草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸

    草刈コード スパイラルMAX

    斎藤撚糸(2件のレビュー)
    629税込692
    1個(13m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈機用 らくらく肩パッド 斎藤撚糸

    草刈機用 らくらく肩パッド

    斎藤撚糸(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マジックテープで簡単に装着できるので、クーラーボックスなど幅広くご使用頂けます。
    用途草刈り機用肩パット。質量(kg)0.055寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×110×25
  • ガッツ エアーアシスト Light 斎藤撚糸

    ガッツ エアーアシスト Light

    斎藤撚糸(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き! トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
    用途差込みコード専用、刈払機用仕様出口:4個付属品差込タイプのトルネードS4本入りレッド高さ(mm)50質量(g)170外径(Φmm)140対応コード差込コード
  • PE園芸ロープ 斎藤撚糸

    PE園芸ロープ

    斎藤撚糸(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    太陽光・農薬・雨に強い。
    用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に。材質ポリエチレン(PE)
  • 草刈りコード トルネードS 20m巻 斎藤撚糸

    草刈りコード トルネードS 20m巻

    斎藤撚糸(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    原料から加工まですべて日本製です。
    用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
  • 草刈2WAYエプロン 斎藤撚糸

    草刈2WAYエプロン

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    草刈、農作業の必需品、エプロンとしてもズボンとしても使える2ウェイエプロン。
    用途足回りのジッパーを閉じてエプロンとして、ジッパーをあけてズボンとして使えます。サイズフリー材質(メッシュ部)ポリエステル、(生地部)ポリエステル+ポリウレタン樹脂質量(kg)0.336寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)970×700×5
  • 草刈コード トルネード 斎藤撚糸

    草刈コード トルネード

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(0.22m×24本)ほか
    4日以内出荷
    草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
    用途草刈用ナイロンコード形状菱形・スパイラル型・刃付き材質共重合ナイロン
  • 草刈コード スーパーブレードコード トルネード M 斎藤撚糸

    草刈コード スーパーブレードコード トルネード M

    斎藤撚糸(6件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個(22cm×20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
    用途草刈用ナイロンコード形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9材質共重合ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm 斎藤撚糸

    草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm

    斎藤撚糸(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    原料から加工まですべて日本製です。
    用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
  • 電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm 斎藤撚糸

    電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
    用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
  • 草刈コード ウルトラビートΣ 斎藤撚糸

    草刈コード ウルトラビートΣ

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    848税込933
    1個(10m×1本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
    用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー> 斎藤撚糸

    タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー>

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。
    用途草刈用ナイロンコードホルダー付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm高さ(mm)55外径(mm)120
  • 国産 シルキー糸 斎藤撚糸

    国産 シルキー糸

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
    用途縫製布地:コート・防水シート・グローブ・帆布材質ポリエステル適合【ミシン針】21番~23番番手8
  • 電気草刈機兼用コード スパイラル 角1.65mm 斎藤撚糸

    電気草刈機兼用コード スパイラル 角1.65mm

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
    用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
  • 干し柿ネット 20cmひも付き 斎藤撚糸

    干し柿ネット 20cmひも付き

    斎藤撚糸(1件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1個
    5日以内出荷
    美味しい干し柿が上手につくれる!。色々な保存品の虫よけ用途にもご使用ください。(タマネギ、大根など野菜、干物作成時の魚等)。本製品上部がマジックテープで開閉しますので、上から簡単に吊るせます。干し柿ネットと物干し竿を、ひもでしっかりと結んで、虫が入るのを防げます。前面がファスナーで大きく開くので、出し入れがとてもラクです。
    用途干し柿をはじめ果実・野菜に。寸法(mm)850×500×250質量(g)320