絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エステック(Stek)

エステック(Stek)のページです。エステック(Stek)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLT型スイベルジョイントBシリーズ エステック(Stek)

    SLT型スイベルジョイントBシリーズ

    エステック(Stek)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。 ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
    形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油
  • SLU型スイベルジョイント エステック(Stek)

    SLU型スイベルジョイント

    エステック(Stek)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。 Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
    形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体一般作動油
  • SLO型スイベルジョイント(4300/4400) エステック(Stek)

    SLO型スイベルジョイント(4300/4400)

    エステック(Stek)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
    形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
  • SLT型スイベルジョイントAシリーズ エステック(Stek)

    SLT型スイベルジョイントAシリーズ

    エステック(Stek)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
    形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体空気、一般作動油
  • LIN型ロータリージョイント エステック(Stek)

    LIN型ロータリージョイント

    エステック(Stek)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。
    材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G
  • HLN型ロータリージョイント エステック(Stek)

    HLN型ロータリージョイント

    エステック(Stek)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。 シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。
    形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
  • SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek)

    SLO型スイベルジョイント(1300/1400)

    エステック(Stek)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。
    形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油