カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • エステック(Stek)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(205)
  • MB Wear(81)
  • SKC(環境測定)(57)
  • SVS-VISTEK(35)
  • GW INSTEK(28)
  • BESTEK(22)
  • コミネ(8)
  • Stelvio Kontek(8)
  • Stego Elektrotechnik(8)
  • Xiaomi(6)
  • COUGAR(4)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
  • PGYTECH(3)
  • MARWI(3)
  • ベステック(westek)(2)
  • Martindale(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • Plustek(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Stek」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLT型スイベルジョイントBシリーズ エステック(Stek)SLT型スイベルジョイントBシリーズエステック(Stek)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。 ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油
SLU型スイベルジョイント エステック(Stek)SLU型スイベルジョイントエステック(Stek)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。 Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体一般作動油
SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek)SLO型スイベルジョイント(1300/1400)エステック(Stek)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
SLO型スイベルジョイント(4300/4400) エステック(Stek)SLO型スイベルジョイント(4300/4400)エステック(Stek)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
SLT型スイベルジョイントAシリーズ エステック(Stek)SLT型スイベルジョイントAシリーズエステック(Stek)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体空気、一般作動油
LIN型ロータリージョイント エステック(Stek)LIN型ロータリージョイントエステック(Stek)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。
材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G
HLN型ロータリージョイント エステック(Stek)HLN型ロータリージョイントエステック(Stek)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。 シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。
形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
高圧用管継手カテゴリ